{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 186 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 35 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197159274 | |
Herstellernummer | 610950 14X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 14X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 045 Stück sofort lieferbar
3,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
813 Stück sofort lieferbar
3,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 284 Stück sofort lieferbar
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 186 | 186 | 190 |
Schlüsselweite 1 | 14 | 14 | 14 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |