{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 190 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 35 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220273 | |
Herstellernummer | 610600 14X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 14X15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 550 Stück sofort lieferbar
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
716 Stück sofort lieferbar
3,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 388 Stück sofort lieferbar
3,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 190 mm | 186 mm | 186 mm |
Schlüsselweite 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |