{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 140 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 20 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 23 mm | |
maximale Maulhöhe h | 5 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220198 | |
Herstellernummer | 610600 8X10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 8X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 552 Stück sofort lieferbar
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
592 Stück sofort lieferbar
2,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 164 Stück sofort lieferbar
2,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
funkenfrei | nein | nein | nein |
maximale Maulhöhe h | 5 | 5 | 5 |
Schlüsselweite 1 | 8 | 8 | 8 |
Schlüsselweite 2 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |