{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 205 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 39 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 14X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220280 | |
Herstellernummer | 610600 14X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 14X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 671 Stück sofort lieferbar
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar
3,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
858 Stück sofort lieferbar
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
funkenfrei | nein | nein | nein |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b2 | 39 | 39 | 39 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 205 | 201 | 201 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |