{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 270 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 54 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 58 mm | |
maximale Maulhöhe h | 9 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406220402 | |
Herstellernummer | 610600 24X26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 24X26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
714 Stück sofort lieferbar
10,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
461 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
maximale Maulhöhe h | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schlüssellänge L | 270 mm | 265 mm | 265 mm |
Schlüsselweite 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |