{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 265 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 54 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 58 mm | |
maximale Maulhöhe h | 9 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197281401 | |
Herstellernummer | 610950 24X26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 24X26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
525 Stück sofort lieferbar
8,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
858 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 54 | 54 | 54 |
maximale Maulbreite b2 | 58 | 58 | 58 |
Schlüssellänge L | 265 | 265 | 270 |
Schlüsselweite 1 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweite 2 | 26 | 26 | 26 |