{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 201 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 33 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 39 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197442420 | |
Herstellernummer | 610950 14X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 14X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 096 Stück sofort lieferbar
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
3,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 668 Stück sofort lieferbar
2,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 630 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 6 | 6 | 7 | 6 |
Schlüssellänge L | 201 | 201 | 165 | 205 |
Schlüsselweite 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Schlüsselweite 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |