{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 30 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 274 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 60 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 66 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197159380 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 27X30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
944 Stück sofort lieferbar
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 170 Stück sofort lieferbar
10,60 €
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
788 Stück sofort lieferbar
14,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 60 | 60 | 60 |
maximale Maulbreite b2 | 66 | 66 | 66 |
maximale Maulhöhe h | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 1 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweite 2 | 30 | 30 | 30 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |