{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 171 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 26 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 31 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159236 | |
Herstellernummer | 610950 10X13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 10X13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 809 Stück sofort lieferbar
2,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 851 Stück sofort lieferbar
2,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 496 Stück sofort lieferbar
5,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
funkenfrei | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b2 | 31 | 31 | 31 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweite 2 | 13 | 13 | 13 |