{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 5,5 mm | |
Schlüsselweite 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 122 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 15 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 17 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Herstellernummer | 610950 5,5X7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 5,5X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 875 Stück sofort lieferbar
2,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
2,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 829 Stück sofort lieferbar
4,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 122 | 122 | 120 |
Schlüsselweite 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Schlüsselweite 2 | 7 | 7 | 7 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |