{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 245 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 47 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 51 mm | |
maximale Maulhöhe h | 8 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197280794 | |
Herstellernummer | 610950 21X23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 21X23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 072 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 47 | 47 | 47 |
maximale Maulbreite b2 | 51 | 51 | 51 |
maximale Maulhöhe h | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 245 | 245 | 250 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |