{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 41 mm | |
Schlüsselweite 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 400 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 88 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 95 mm | |
maximale Maulhöhe h | 12 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441522 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 41X46 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
486 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
34,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 12 | 12 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 400 | 400 |
Schlüsselweite 2 | 46 | 46 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |