Doppelmaulschlüssel 25X28 mm

Artikel-Nr.: 610950 25X28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 25 mm
Schlüsselweite 2 28 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 274 mm
maximale Maulbreite b1 56 mm
maximale Maulbreite b2 62 mm
maximale Maulhöhe h 9 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610950 25X28
EAN / GTIN 4045197441485
Herstellernummer 610950 25X28

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel  25X28 mm

Doppelmaulschlüssel 25X28 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
9,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
9,15 €
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein nein
funkenfrei nein nein
maximale Maulbreite b1 56 56
maximale Maulbreite b2 62 62
maximale Maulhöhe h 9 9
Schlüsselweite 2 28 28
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb