{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 5,5 mm | |
Schlüsselweite 2 | 7 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 122 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 15 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 17 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441409 | |
Herstellernummer | 610900 5,5X7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 5,5X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
618 Stück sofort lieferbar
2,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 054 Stück sofort lieferbar
2,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 941 Stück sofort lieferbar
4,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 4 | 4 | 4 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweite 2 | 7 | 7 | 7 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |