{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 41 mm | |
Schlüsselweite 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 400 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 88 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 95 mm | |
maximale Maulhöhe h | 12 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384386 | |
Herstellernummer | 610900 41X46 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 41X46 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
35,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
41,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
19,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Schlüssellänge L | 400 | 400 | 400 |
Schlüsselweite 1 | 41 | 41 | 41 |
Schlüsselweite 2 | 46 | 46 | 46 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |