{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 201 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 36 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 39 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384188 | |
Herstellernummer | 610900 16X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 16X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
420 Stück sofort lieferbar
3,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
972 Stück sofort lieferbar
4,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
869 Stück sofort lieferbar
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
funkenfrei | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweite 2 | 17 | 17 | 17 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |