Doppelmaulschlüssel 13X17 mm

Artikel-Nr.: 610900 13X17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 036 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 13 mm
Schlüsselweite 2 17 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 201 mm
maximale Maulbreite b1 33 mm
maximale Maulbreite b2 39 mm
maximale Maulhöhe h 6 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610900 13X17
EAN / GTIN 4045197384157
Herstellernummer 610900 13X17

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel  13X17 mm

Doppelmaulschlüssel 13X17 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 036 Stück sofort lieferbar
3,78 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 612 Stück sofort lieferbar
3,89 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 462 Stück sofort lieferbar
2,24 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 962 Stück sofort lieferbar
6,40 €
Maulstellung 1 15 15 15 15
Maulstellung 2 15 15 15 15
Norm DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 895 DIN 3110 ;ISO 3318
Schlüsselweite 1 13 13 13 13
Schlüsselweite 2 17 17 17 17
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb