{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 4 mm | |
Schlüsselweite 2 | 5 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 103 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 13 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 14 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197384058 | |
Herstellernummer | 610900 4X5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 4X5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 287 Stück sofort lieferbar
2,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 498 Stück sofort lieferbar
3,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
585 Stück sofort lieferbar
4,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 103 mm | 103 mm | 100 mm |
Schlüsselweite 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schlüsselweite 2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |