{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
maximale Maulhöhe h | 7 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613000 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197384539 | |
Herstellernummer | 613000 14X17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel DIN 895 14X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 668 Stück sofort lieferbar
2,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
3,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 109 Stück sofort lieferbar
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 651 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 7 | 6 | 6 | 6 |
Schlüssellänge L | 165 | 201 | 201 | 205 |
Schlüsselweite 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Schlüsselweite 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |