{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 130 mm | |
maximale Maulhöhe h | 5,5 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197384478 | |
Herstellernummer | 613000 10X11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 10X11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
994 Stück sofort lieferbar
1,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 505 Stück sofort lieferbar
2,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 241 Stück sofort lieferbar
2,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
622 Stück sofort lieferbar
4,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 130 mm | 151 mm | 151 mm | 155 mm |
Schlüsselweite 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |