Doppelmaulschlüssel DIN 895 16X18 mm

Artikel-Nr.: 613000 16X18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
993 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 16 mm
Schlüsselweite 2 18 mm
Norm DIN 895
Schlüssellänge L 170 mm
maximale Maulhöhe h 7,5 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche brüniert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613000 16X18
EAN / GTIN 4045197384546
Herstellernummer 613000 16X18

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

Norm:

DIN 895

Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 − 1400 N/mm2).
Oberfläche schwarz.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel DIN 895  16X18 mm

Doppelmaulschlüssel DIN 895 16X18 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
993 Stück sofort lieferbar
3,08 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
4,11 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 517 Stück sofort lieferbar
4,58 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 210 Stück sofort lieferbar
7,10 €
Maulstellung 1 15 15 15 15
Maulstellung 2 15 15 15 15
Schlüssellänge L 170 201 201 220
Schlüsselweite 1 16 16 16 16
Schlüsselweite 2 18 18 18 18
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb