{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Schlüssellänge L | 110 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384447 | |
Herstellernummer | 613000 8X9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 8X9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 190 Stück sofort lieferbar
1,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 396 Stück sofort lieferbar
1,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 196 Stück sofort lieferbar
2,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 177 Stück sofort lieferbar
3,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 110 mm | 136 mm | 136 mm | 140 mm |
Schlüsselweite 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |