{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 32 mm | |
Schlüsselweite 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 70 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 80 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 32X36 | |
EAN / GTIN | 4062406220464 | |
Herstellernummer | 610600 32X36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 32X36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
927 Stück sofort lieferbar
17,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 70 | 70 | 70 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 325 | 325 | 325 |
Schlüsselweite 1 | 32 | 32 | 32 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |