{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 22 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 250 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 49 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 53 mm | |
maximale Maulhöhe h | 8 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406220396 | |
Herstellernummer | 610600 22X24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 22X24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 394 Stück sofort lieferbar
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
730 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 107 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b2 | 53 | 53 | 53 |
maximale Maulhöhe h | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |