{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 60 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 70 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406220433 | |
Herstellernummer | 610600 27X32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel 27X32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
785 Stück sofort lieferbar
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
643 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
496 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Schlüsselweite 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |