{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 155 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 24 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 27 mm | |
maximale Maulhöhe h | 5 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754017751 | |
Herstellernummer | 40031011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 10X11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
6,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 310 Stück sofort lieferbar
2,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
2,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 388 Stück sofort lieferbar
3,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
maximale Maulbreite b2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
maximale Maulhöhe h | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |