{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 11 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 29 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 31 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017782 | |
Herstellernummer | 40031113 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 11X13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
9,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
2,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
3,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
maximale Maulbreite b1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maximale Maulbreite b2 | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 170 mm | 171 mm | 171 mm |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |