{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 30 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 60 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 66 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 27X30 | |
EAN / GTIN | 4018754018048 | |
Herstellernummer | 40032730 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 27X30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 152 Stück sofort lieferbar
10,75 €
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 065 Stück sofort lieferbar
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
666 Stück sofort lieferbar
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schlüssellänge L | 300 | 274 | 274 | 300 |
Schlüsselweite 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweite 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |