{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 24 mm | |
Schlüsselweite 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 54 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 60 mm | |
maximale Maulhöhe h | 9 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754018000 | |
Herstellernummer | 40032427 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 24X27 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
15,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
924 Stück sofort lieferbar
7,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 350 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
963 Stück sofort lieferbar
10,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein | nein |
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulbreite b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Schlüssellänge L | 280 | 265 | 265 | 280 |
Schlüsselweite 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |