{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 34 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 66 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 75 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754018079 | |
Herstellernummer | 40033034 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 30X34mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
13,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
282 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
maximale Maulbreite b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 300 mm | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Schlüsselweite 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |