{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 205 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 36 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 39 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017874 | |
Herstellernummer | 40031617 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 16X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
583 Stück sofort lieferbar
3,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 702 Stück sofort lieferbar
4,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
699 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 205 | 201 | 201 | 205 |
Schlüsselweite 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schlüsselweite 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |