{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 29 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 32 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017805 | |
Herstellernummer | 40031214 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 12X14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 280 Stück sofort lieferbar
3,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 305 Stück sofort lieferbar
3,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
426 Stück sofort lieferbar
1,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Schlüssellänge L | 170 | 171 | 171 | 150 | 170 |
Schlüsselweite 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schlüsselweite 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |