{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 32 mm | |
Schlüsselweite 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 70 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 80 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 32X36 | |
EAN / GTIN | 4018754018109 | |
Herstellernummer | 40033236 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 32X36 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
40,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
16,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
831 Stück sofort lieferbar
18,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 10 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 325 | 325 | 325 | 320 | 325 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |