{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 19 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 235 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 44 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 49 mm | |
maximale Maulhöhe h | 8 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017928 | |
Herstellernummer | 40031922 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 19X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
586 Stück sofort lieferbar
5,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 863 Stück sofort lieferbar
5,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
677 Stück sofort lieferbar
3,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
606 Stück sofort lieferbar
8,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale Maulhöhe h | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 235 | 235 | 235 | 200 | 235 |
Schlüsselweite 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweite 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |