{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 7 mm | |
Schlüsselweite 2 | 8 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 140 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 18 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 20 mm | |
maximale Maulhöhe h | 4 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610100 7X8 | |
EAN / GTIN | 4018754017720 | |
Herstellernummer | 40030708 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 7X8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar
7,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
820 Stück sofort lieferbar
2,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
793 Stück sofort lieferbar
2,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
maximale Maulbreite b2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 140 | 130 | 130 | 140 |
Schlüsselweite 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |