{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 26,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114405 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197534699 | |
Číslo výrobcu | 114405 2,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS-E N 2,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
2,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 57 | 43 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 2,4 | 2,4 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Typ | N | FS |
⌀ stopky Ds | 2,4 | 2,4 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 26,4 | 10,4 |