{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 8 mm | |
Celotna dolžina | 310 mm | |
Delovna dolžina | 250 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 8X310 | |
EAN/GTIN | 4002395359530 | |
Številka proizvajalca | 4932399325 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 8X310mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Rezalni material | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |