{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 12 mm | |
celotna dolžina | 260 mm | |
Dolžina spirale | 200 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 12X260 | |
EAN/GTIN | 4002395312238 | |
Številka proizvajalca | 4932344297 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 12X260mm
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
celotna dolžina | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Dolžina spirale | 200 mm | 210 mm | 210 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |