Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 6X310mm

Št. art.: 789000 6X310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6 mm
celotna dolžina 310 mm
Dolžina spirale 250 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789000 6X310
EAN/GTIN 4002395359493
Številka proizvajalca 4932399321

Opis

Izvedba:

Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra M2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Opomba:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 6X310mm

Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 6X310mm

po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
6 mm 6 mm
Število rezil Z 2 2
celotna dolžina 310 mm 310 mm
Držalo SDS Plus SDS Plus
Rezalni material HM HM
Dolžina spirale 250 mm 250 mm
Vrsta izdelka Sveder za kamen Sveder za kamen

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico