{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 22 mm | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Dolžina spirale | 200 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 22X250 | |
EAN/GTIN | 4002395353408 | |
Številka proizvajalca | 4932373911 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 22X250 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 22 | 22 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 250 | 250 |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 200 | 200 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |