Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 6X110 mm

Št. art.: 789000 6X110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6 mm
    celotna dolžina 110 mm
    Dolžina spirale 50 mm
    Rezalni material HM
    Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
    Držalo SDS Plus
    Število rezil Z 2
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 789000 6X110
    EAN/GTIN 4002395308842
    Številka proizvajalca 4932307068

    Opis

    Izvedba:

    Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra M2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

    Uporaba:

    Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

    Opomba:

    Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus  6X110 mm

    Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 6X110 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    439 kosov na zalogi
    3,62 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    193 kosov na zalogi
    2,86 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    6 6
    Število rezil Z 2 2
    Držalo SDS Plus SDS Plus
    Rezalni material HM HM
    Dolžina spirale 50 50
    Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje Udarno vrtanje
    Vrsta izdelka Sveder za kamen Sveder za kamen

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico