{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 18 mm | |
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina spirale | 150 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 18X200 | |
EAN/GTIN | 4002395312177 | |
Številka proizvajalca | 4932344303 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 18X200 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
24,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 18 | 18 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 200 | 200 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Dolžina spirale | 150 | 150 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |