Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 14X450mm

Št. art.: 789000 14X450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

14 mm
celotna dolžina 450 mm
Dolžina spirale 400 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789000 14X450
EAN/GTIN 4002395309047
Številka proizvajalca 4932307088

Opis

Izvedba:

Trije specialni potisni zobje Power Breaker udarnega svedra M2 v vrtanem materialu ustvarijo mikro razpoke za hitrejše prodiranje svedra in odvajanje izvrtanega materiala. Kakovostna HM-konica in izredno močno lotanje zagotavljata dolgo življenjsko dobo tudi v armirani beton. Spirala z ojačanim jedrom (KVS) zagotavlja dušenje vibracij; udarna energija se prenaša neposredno na konico svedra.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Opomba:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 14X450mm

Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 14X450mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
16,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
14 mm 14 mm
Število rezil Z 2 2
celotna dolžina 450 mm 450 mm
Držalo SDS Plus SDS Plus
Dolžina spirale 400 mm 400 mm
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje Udarno vrtanje
Vrsta izdelka Sveder za kamen Sveder za kamen

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico