{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 8 mm | |
celotna dolžina | 460 mm | |
Dolžina spirale | 400 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 8X460 | |
EAN/GTIN | 4002395336692 | |
Številka proizvajalca | 4932367013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 8X460 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 8 | 8 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 460 | 460 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 400 | 400 |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |