{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 16 mm | |
celotna dolžina | 210 mm | |
Dolžina spirale | 150 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 16X210 | |
EAN/GTIN | 4002395308972 | |
Številka proizvajalca | 4932307081 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 16X210 mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 16 | 16 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 210 | 210 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Dolžina spirale | 150 | 160 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |