{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 9 mm | |
celotna dolžina | 210 mm | |
Dolžina spirale | 150 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 9X210 | |
EAN/GTIN | 4002395320158 | |
Številka proizvajalca | 4932353822 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 9X210mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 9 mm | 9 mm |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 210 mm | 210 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 150 mm | 150 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |