{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 6 mm | |
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina spirale | 100 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 6X160 | |
EAN/GTIN | 4002395308859 | |
Številka proizvajalca | 4932307069 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 6X160mm
po ponudbi
Na zalogi
870 kosov na zalogi
4,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
celotna dolžina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Dolžina spirale | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |