{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 7 mm | |
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina spirale | 100 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 7X160 | |
EAN/GTIN | 4002395311927 | |
Številka proizvajalca | 4932340409 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 7X160 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
4,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 7 | 7 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 160 | 160 |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 100 | 100 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |