{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 20 mm | |
Celotna dolžina | 450 mm | |
Delovna dolžina | 400 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 20X450 | |
EAN/GTIN | 4002395309016 | |
Številka proizvajalca | 4932307085 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 20X450mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
27,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |