{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 26 mm | |
celotna dolžina | 450 mm | |
Dolžina spirale | 400 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789000 26X450 | |
EAN/GTIN | 4002395312092 | |
Številka proizvajalca | 4932344311 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus 26X450 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 26 | 26 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
celotna dolžina | 450 | 450 |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 400 | 400 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |